Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSOX3032A | Oszilloskop, 2 Kanal 350 MHz, bis 4 GSa/s, 1 Mio wfm/s, 2 MPts Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSOX3032A | Oszilloskop, 2 Kanal 350 MHz, bis 4 GSa/s, 1 Mio wfm/s, 2 MPts Speicher
DSOX3032A | Oszilloskop, 2 Kanal 350 MHz, bis 4 GSa/s, 1 Mio wfm/s, 2 MPts Speicher
DSOX3032A | Oszilloskop, 2 Kanal 350 MHz, bis 4 GSa/s, 1 Mio wfm/s, 2 MPts Speicher
DSOX3032A | Oszilloskop, 2 Kanal 350 MHz, bis 4 GSa/s, 1 Mio wfm/s, 2 MPts Speicher
DSOX3032A | Oszilloskop, 2 Kanal 350 MHz, bis 4 GSa/s, 1 Mio wfm/s, 2 MPts Speicher
DSOX3032A | Oszilloskop, 2 Kanal 350 MHz, bis 4 GSa/s, 1 Mio wfm/s, 2 MPts Speicher
DSOX3032A | Oszilloskop, 2 Kanal 350 MHz, bis 4 GSa/s, 1 Mio wfm/s, 2 MPts Speicher
DSOX3032A | Oszilloskop, 2 Kanal 350 MHz, bis 4 GSa/s, 1 Mio wfm/s, 2 MPts Speicher
Artikel-Nr.:
     269-DSOX3032A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX3032A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop

Keysight DSOX3032A (Auslaufmodell) | 2-Kanal Digital-Speicher Oszilloskop mit einer Bandbreite von 350 MHz, bis 4 GS/s Abtastrate und einer Signalerfassungsrate von 1.000.000 [1 Million] Signalen/s.


Wir empfehlen Ihnen die Nachfolge-Oszilloskope der Keysight 3000T X-Serie.


Das Oszilloskop neu definiert: Mehr Oszilloskop fürs gleiche Geld - dank revolutionärer Technologie. Die Oszilloskope der Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) InfiniiVision 3000 X-Serie bieten Leistungsmerkmale und Aufrüstmöglichkeiten, die Sie bei keinem anderen Oszilloskop dieser Preisklasse finden werden. Diese Oszilloskope bieten den größten Bildschirm, den größten Speicher und die höchste Signalaktualisierungsrate in dieser Klasse.

Diese Oszilloskope sind ungewöhnlich vielseitig und sie können optional mit einem Logik-Timing-Analysator, einem WaveGen-Funktionsgenerator und in der Bandbreite aufgerüstet werden. Die idealen Oszilloskope für den Einsatz in Labor / Forschung / Entwicklung / Produktion.

Ausstattung und Highlights

  • 2 analoge Eingänge 
  • Bandbreite 350 MHz (nachträgliche Bandbreiten-Aufrüstung bis maximal 500 MHz möglich)
  • Abtastrate 2 GS/s pro Kanal, 4 GS/s bei halber Kanalzahl (interleaved)
  • Speichertiefe 2 Megapunkte (optional erweiterbar bis 4 Megapunkte)
  • MegaZoom IV Speicher- und Display-Technologie zur schnellen Navigation und Signalanalyse
  • höchste Signalerfassungsrate von 1.000.000 Signalen/s zum sicheren Erfassen von seltenen Ereignissen
  • Real-Time ( Echtzeit ) Signalerfassung
  • Vertikalauflösung 8 Bit / bis 12 Bit im High Resolution Modus
  • 35 automatische Messfunktionen und Schnappschussfunktion
  • Leistungsstarke Triggermöglichkeiten
  • Dual Bus Dekodierung von I²C, SPI, CAN, LIN, RS232/RS485/UART, I²S Bussen (mit optionalen Modulen)
  • Verschiedene Mathematikfunktionen
  • FFT mit bis zu 64 kpts Auflösung: Hanning, Flat Top, Rechteck, Blackman-Harris
  • Standardmäßig eingebautes 3 Digit-Digitalvoltmeter (DSOXDVM)
  • Interner Frequenzzähler über beliebigen Analog- oder Digitalkanal, Auflösung 5 Stellen, max. Frequenz wie Bandbreite 
  • Integriertes Education Training Kit (DSOXEDK)
  • Keysight Autoprobe Eingang zum Anschluss von aktiven Keysight Probes oder klassischen passiven Probes mit BNC-Stecker oder BNC-Stecker mit Read Out
  • Eingangsimpedanz wählbar 1MΩ oder 50Ω
  • Brillanter 21,6 cm Farb-Breit-Bildschirm in WVGA (800 x 480px) Auflösung
  • Einstellbare Nachleuchtdauer: Aus, unendlich, variabel (100ms - 60s)
  • 64 Helligkeitsstufen zur Darstellung der Häufigkeit von Signaldetails
  • "Push Buttons" und Direktmenü-Tasten für eine schnelle und intuitive Bedienung
  • Grafische Benutzerschnittstelle und Hilfefunktion in Deutsch (11 Sprachen)
  • Flüsterleiser Betrieb für ein entspanntes und konzentriertes Arbeiten.
  • USB-2.0-High-Speed-Device-Port auf der Rückwand
  • Je ein USB-2.0-High-Speed-Host-Port auf der Frontplatte und auf der Rückwand (Unterstützt Speichersticks und Drucker)
  • Speicherung von Setup-Dateien / Einstellungen
  • Signaldaten speichern und/oder Übertragung auf PC von Signaldaten in *.csv
  • Screenshots speichern und/oder übertragen auf PC in 8 / 24 Bit *.bmp und 24 Bit *.png
  • Intuilink SW/Symbolleisten zur schnellen Weiterbearbeitung der Daten in Microsoft Word / Excel
  • Gehäusemaße: B 380,6 x H 204,4 x T 141,5 mm
  • Gewicht 3,85 kg
  • Anschluss 100-240 V AC, 50/60 Hz, 100 W max.
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang

  • 1 x Digital-Speicher Oszilloskop 3000 X
  • 2 x passive Tastköpfe inkl. Zubehör
  • Dokumentation (Benutzerhandbuch) auf CD
  • Netzkabel
  • Rückführbares Kalibrierzertifikat

Optionen / Erweiterungen:

  • Bandbreitenupgrade
  • Speicherupgrade
  • Optionale Erweiterung auf Mixed-Signal Oszilloskop mit 16 digitalen Kanälen
  • Optionale Schnittstellen: GPIB, LAN, VGA
  • Optional eingebauter 20 MHz Arbiträr- / Funktionsgenerator (nachrüstbar)
  • Optional Segmentierbarer Speicher und Maskentest
  • Optional Serielle Bus Dekodierung für Flexray, CAN, I²C, SPI, LIN, RS232/RS485/UART, I²S, MIL-STD 1553 u.w.
  • Erweiterte Mathematik, Applikation zur Leistungs-Analyse
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskope, Keysight, Agilent, Rohde, Schwarz, MSO, DSO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.927,39*
€ 9.079,84*
Frei Haus
ab € 9.870,48*
€ 10.322,39*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.079,84*
€ 10.805,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.047,19*
€ 10.766,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.943,99*
€ 10.643,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.927,39*
€ 10.623,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
10073D
ab € 540,07*
Zubehör
Keysight Technologies
N2744A T2A Probe Interface Adapter
ab € 807,57*
Zubehör
Keysight Technologies
N2874A
ab € 589,31*
Zubehör
Keysight Technologies
N2870A
ab € 322,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.