Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 7166 Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 7166 Größe L
Synthetikhandschuh Showa 7166 Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015716609
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     7166-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh Showa 7166 Cat. II



Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4111X

Eigenschaften

  • Vollbeschichtung
  • Standardoberfläche
  • Verstärkter Sicherheitsbund
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Geschnitten und genäht

Vorteile

  • Geschmeidiger Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Schützt gegen Öle und Abrieb und hohe Fingerfertigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Verbesserte Hygiene
  • Gut geschütztes Handgelenk
  • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten
Weitere Informationen:
Größe:
9
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
36
12
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,12*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 6,99*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.