Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Showa 386 Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Showa 386 Größe M
Schnittschutzhandschuh Showa 386 Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-1015386008
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     386-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh SHOWA® DURACoil 386 Cat. II

Mikroporöse Nitrilbeschichtung auf DURACoil-Trägegewebe, verstärktem mit HPPE Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4X42C br>

Eigenschaften

  • HPPE verstärktes DURACoil-Trägergewebe mit Multifilament-Polyester-Ummantelung
  • EN 388:2016: Schnittschutzstufe C
  • Mikroporöse Nitrilbeschichtung der Innenhand für gute Griffsicherheit und Belüftung
  • Hervorragende Passform dank optimiertem Trägergewebe
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Abriebfestigkeit Stufe 4

Vorteile

  • Verbesserte Schnittschutzleistung durch die technische DURACoil Ummantelungstechnologie
  • Mikroporöse Nitrilbeschichtung zum Schutz der Hände gegen Öle und Abrieb bei gleichzeitiger Atmungsaktivität
  • Weiches, flexibles HPPE bietet in Kombination mit der hochfesten Multifilament-Umhüllungstechnik maximalen Komfort für Präzisionsarbeiten
  • Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit durch modernste Technologie für Griffigkeit
  • Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet, für verbesserte Fingerfertigkeit und langen Tragekomfort
  • Geprägte Nitril-Handinnenfläche leitet Öl ab und verbessert so die Griffigkeit und Langlebigkeit in leicht öligen Umgebungen
  • Kosteneffizienz, da der Handschuh waschbar und damit wiederverwendbar ist
Weitere Informationen:
Größe:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 5,57*
€ 7,15*
10
€ 4,90*
ab € 6,48*
€ 8,39*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,39*
€ 9,09*
2 Tage
120
10
€ 5,90*
ab € 7,33*
€ 9,37*
1 Tag
120
10
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 9,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4705 XL
ab € 5,38*
Ähnlich
SHOWA
386-S
ab € 5,47*
Ähnlich
SHOWA
386-XXL
ab € 5,48*
Ähnlich
SHOWA
SHO3863
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.