Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Showa 3416 Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Showa 3416 Größe L
Schnittschutzhandschuh Showa 3416 Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015341609
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     3416-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh 3416 Cat. III

Neopren-Vollbeschichtung auf technischem Schnittschutz-Trägergewebe. 3416 steht für eine erstklassige Kombination aus mechanischem Schutz, Chemikalien- und Schnittschutz

Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 3X43E, EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLMT, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften

  • Trägergewebe: Nahtloses 13-Gauge-Strickgewebe aus HPPE
  • Beschichtung: Neopren
  • Griffigkeit: Glatt
  • Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet

Vorteile

  • Erstklassige Kombination aus mechanischem, Chemikalien- und Schnittschutz
  • Neopren schützt gegen zahlreiche Chemikalien inkl. Säuren, Ätzmitteln, Lösungsmitteln, Fetten und Ölen
  • Showa 3416 bietet Schnittschutz der EN-Stufe 5
  • Flexible Neoprenbeschichtung für besonderen Komfort und gute Fingerfertigkeit
  • Raue, körnige Oberfläche mit guter Abriebfestigkeit
  • Nahtloses technisches Strickgewebe schützt vor Hautreizungen
  • Nach EN 374-3 zertifizierter Chemikalienschutz
Weitere Informationen:
Größe:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paar
ab 36 Paar
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
3416-M
ab € 8,18*
Ähnlich
SHOWA
3416-S
ab € 8,21*
Ähnlich
SHOWA
3416-XL
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.