Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 330 Größe XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 330 Größe XL
Synthetikhandschuh Showa 330 Größe XL
Artikel-Nr.:
     2627A-1015033010
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     330-XL
EAN/GTIN:
     4901792012492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh RE-Grip 330 Cat. II

Einhaltung EN-Normen: EN 388, 2142X

Eigenschaften

  • Beschichtete Innenhand, verstärkte Beschichtung zwischen Daumen und Zeigefinger
  • Elastisches Bündchen
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Handschuhe für feuchte Umgebungen, Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol
  • Erhöhte Widerstandsfähigkeit an den am stärksten beanspruchten Stellen
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, showa, handschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 4,46*
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 4,03*
€ 5,45*
1
€ 8,95*
ab € 3,70*
€ 5,88*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.