Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 4,8Wm rgbw IP20 DC 12V LED nicht austauschbar 5000mm R65485169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter
LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter
LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter
LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter
LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter
LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter
LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter
LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter
Artikel-Nr.:
     262-I496H61
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R65485169
EAN/GTIN:
     4017807326413
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtband 4,8Wm rgbw IP20 DC 12V LED nicht austauschbar 5000mm R65485169
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
0
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Höhe/Tiefe:
0 mm
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Lampenspannung:
12 - 12 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGBW
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Endstück:
ja
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,58*
€ 25,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,14*
€ 38,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R65565102
ab € 27,83*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65545102
ab € 30,50*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65585100
ab € 52,20*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65555102
ab € 34,70*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65575102
ab € 39,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.