|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R65585100 Herst.-Nr.: R65585100 EAN/GTIN: 4017807577389 |
| |
|
|  |  |
 | LED Streifen NEON mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter LED Streifen NEON aus dem Hause Reality Leuchten Die LED Leuchte NEON überzeugt durch die vielfältigen Möglichkeiten in denen sie eingesetzt werden kann. Ob im Schlafzimmer als Bettbeleuchtung, im Wohnzimmer um den Fernseher in Szene zu setzen oder im Jugendzimmer um den Gaming Bereich cool zu gestalten oder dem Wohnambiente stylische Lichtakzente hinzuzufügen. Das LED Band hat auf der Rückseite einen Klebestreifen, welcher eine einfache und schnelle Montage ermöglicht, zudem kann es einfach an den vorgesehenen Markierungen gekürzt werden, was es ideal für die persönliche Gestaltung Ihres Wohnraums macht. Der Lichtstreifen ist in Weiß gehalten, sodass er sich insbesondere im ausgeschalteten Zustand unauffällig in jeden Einrichtungsstil einfügt. Die auf dem fünf Meter langen Streifen verbauten LED lassen sich mit Hilfe der beigelieferten Fernbedienung in allen Regenbogenfarben schalten. Zusätzlich ist die Leuchte mit einem stufenlosen Dimmer ausgestattet und verfügt über eine Memory Funktion, womit die zuletzt gewählte Licht-Einstellung gespeichert wird, und beim erneuten Einschalten der Leuchte wieder erstrahlt. Lassen Sie sich von der indirekten und blendfreien Beleuchtung des LED Stripes NEON begeistern und setzen Sie individuelle Lichtakzente in Ihrem Wohnbereich! Die LEDs haben eine Leistung von 20 Watt, 1600 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß Weitere Informationen:  |  | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Breite: 500 cm, Tiefe: 1 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1600 Lumen = 1600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 24 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,476 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: led, stripes, strips, lichtstreifen, 230v, direktanschluss, deckenbeleuchtung, dimmbar, rgbww, warmweiß, lichtband, mit, fernbedienung, 24v, selbstklebend, leuchtstreifen, indirektes, bänder, an, der, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, für, fernseher, tv, bett, 5, meter, farbwechsler, bunte, moderne, sofa, couch, jugendzimmerlampen, gaming, coole, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, memory, funktion, neben, wandlampe, wandleuchte, wandbeleuchtung, küchenlampen, küchenleuchten, hintergrundbeleuchtung, flex, leuchtband |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 20 |  | € 4,95* | ab € 30,83* | € 36,60* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 46,94* | € 62,51* |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 51,82* | € 68,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|