Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Streifen RUSH mit Fernbedienung & RGB für Innen & Außen - 5 Meter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Streifen RUSH mit Fernbedienung & RGB für Innen & Außen - 5 Meter
LED Streifen RUSH mit Fernbedienung & RGB für Innen & Außen - 5 Meter
LED Streifen RUSH mit Fernbedienung & RGB für Innen & Außen - 5 Meter
LED Streifen RUSH mit Fernbedienung & RGB für Innen & Außen - 5 Meter
LED Streifen RUSH mit Fernbedienung & RGB für Innen & Außen - 5 Meter
LED Streifen RUSH mit Fernbedienung & RGB für Innen & Außen - 5 Meter
LED Streifen RUSH mit Fernbedienung & RGB für Innen & Außen - 5 Meter
LED Streifen RUSH mit Fernbedienung & RGB für Innen & Außen - 5 Meter
LED Streifen RUSH mit Fernbedienung & RGB für Innen & Außen - 5 Meter
LED Streifen RUSH mit Fernbedienung & RGB für Innen & Außen - 5 Meter
Artikel-Nr.:
     1609-R65575102
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R65575102
EAN/GTIN:
     4017807577402
Suchbegriffe:
led
stripes
lichtstreifen
230v

LED Streifen RUSH mit Fernbedienung & RGB für Innen & Außen - 5 Meter

Der LED Streifen RUSH aus dem Hause Reality Leuchten ist ein vielseitiger Begleiter für alle Umgebungen.

Ob im Wohnzimmer hinter dem Fernsehen, im Schlafzimmer über dem Bett, im Badezimmer in der Dusche oder auf der Terrasse - die Schutzklasse IP44 gewährleistet, dass der Stripe vor Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt ist. So sorgt er für tolle Lichtakzente in Innen - und auch Außenbereichen.

Das LED Band hat auf der Rückseite einen Klebestreifen, welcher eine einfache und schnelle Montage ermöglicht, zudem kann es einfach an den vorgesehenen Markierungen gekürzt werden, was es ideal für die persönliche Gestaltung Ihres Wohnraums macht. Der Lichtstreifen ist in schlichtem Schwarz gehalten, sodass er sich insbesondere im ausgeschalteten Zustand unauffällig in jeden Einrichtungsstil einfügt.

Die auf dem fünf Meter langen Streifen verbauten LED lassen sich mit Hilfe der beigelieferten Fernbedienung in allen Regenbogenfarben schalten. Zusätzlich ist die Leuchte mit einem stufenlosen Dimmer ausgestattet und verfügt über eine Memory Funktion, womit die zuletzt gewählte Licht-Einstellung gespeichert wird, und beim erneuten Einschalten der Leuchte wieder erstrahlt.

Lassen Sie sich von der indirekten und blendfreien Beleuchtung des LED Stripes RUSH begeistern und setzen Sie stylische Details in Ihrem Wohn-& Außenbereich!

Die LEDs haben eine Leistung von 15 Watt, 950 Lumen

*Mit Schutzklasse IP44 problemlos in Feuchträumen und im Freien einsetzbar
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Memory Funktion
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Breite: 500 cm, Tiefe: 1 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 15 Watt)
Lichtstärke:
1 x 950 Lumen = 950 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
24 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,265 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,72*
€ 63,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,10*
€ 62,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,27*
€ 58,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,12*
€ 57,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,48*
€ 54,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R65565102
ab € 27,83*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65545102
ab € 30,50*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65585100
ab € 52,20*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65555102
ab € 34,70*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65593102
ab € 28,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.