Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Streifen CHIP mit Fernbedienung & Dimmer, Lichtfarbe einstellbar - 5 Meter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Streifen CHIP mit Fernbedienung & Dimmer, Lichtfarbe einstellbar - 5 Meter
LED Streifen CHIP mit Fernbedienung & Dimmer, Lichtfarbe einstellbar - 5 Meter
LED Streifen CHIP mit Fernbedienung & Dimmer, Lichtfarbe einstellbar - 5 Meter
LED Streifen CHIP mit Fernbedienung & Dimmer, Lichtfarbe einstellbar - 5 Meter
LED Streifen CHIP mit Fernbedienung & Dimmer, Lichtfarbe einstellbar - 5 Meter
LED Streifen CHIP mit Fernbedienung & Dimmer, Lichtfarbe einstellbar - 5 Meter
LED Streifen CHIP mit Fernbedienung & Dimmer, Lichtfarbe einstellbar - 5 Meter
LED Streifen CHIP mit Fernbedienung & Dimmer, Lichtfarbe einstellbar - 5 Meter
LED Streifen CHIP mit Fernbedienung & Dimmer, Lichtfarbe einstellbar - 5 Meter
LED Streifen CHIP mit Fernbedienung & Dimmer, Lichtfarbe einstellbar - 5 Meter
Artikel-Nr.:
     1609-R65565102
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R65565102
EAN/GTIN:
     4017807577365
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
dimmer schwarz
led dimmer

LED Streifen CHIP mit Fernbedienung & Dimmer, Lichtfarbe einstellbar - 5 Meter

LED Streifen CHIP aus dem Hause Reality Leuchten

Die LED Leuchte CHIP überzeugt durch die vielfältigen Möglichkeiten in denen sie eingesetzt werden kann. Ob im Schlafzimmer als Bettbeleuchtung, im Wohnzimmer um indirekte Lichtakzente zu setzen oder um für eine effiziente und blendfreie Beleuchtung über der Arbeitsplatte in der Küche zu sorgen.

Die auf dem fünf Meter langen Streifen verbauten LED lassen sich mit Hilfe der beigelieferten Fernbedienung in der Helligkeit stufenlos dimmen und in drei Farbtemperaturen (von warmweiß bis tageslichtweiß) schalten. Zusätzlich verfügt der Strip über eine Memory Funktion, womit die zuletzt gewählte Licht-Einstellung gespeichert wird, und beim erneuten Einschalten der Leuchte wieder erstrahlt.

Das Lichtband hat auf der Rückseite einen Klebestreifen, welcher eine einfache und schnelle Montage ermöglicht, zudem kann es einfach an den vorgesehenen Markierungen gekürzt werden, was es ideal für die persönliche Gestaltung Ihres Wohnraums macht. Der Lichtstreifen ist in schlichtem Schwarz gehalten, sodass er sich insbesondere im ausgeschalteten Zustand unauffällig in jeden Einrichtungsstil einfügt.

Lassen Sie sich von der indirekten und blendfreien Beleuchtung des LED Stripes CHIP begeistern und setzen Sie stylische Details in Ihrem Wohnbereich!

Die LEDs haben eine Leistung von 17,5 Watt, 1250 Lumen und 3000 bis 6500 Kelvin.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Memory Funktion
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Breite: 500 cm, Tiefe: 1 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 17,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1250 Lumen = 1250 Lumen
Lichtfarbe:
Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
24 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: led, stripes, strips, lichtband, lichtbänder, lichtstreifen, dimmbare, 230v, direktanschluss, deckenbeleuchtung, dimmer, mit, fernbedienung, selbstklebend, indirektes, kürzbar, an, der, wandbeleuchtung, wohnzimmerlampen, bett, 5, meter, innenbeleuchtung, tageslichtlampe, sonnenlicht, warmweiß, küchenlampe, küchenbeleuchtung, arbeitsfläche, arbeitsplatte, schlafzimmerlampe, moderne, ankleidezimmer, wandleuchte, schwarz, 24v, flex, leuchtband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,75*
€ 46,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,92*
€ 45,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,89*
€ 42,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,67*
€ 41,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,69*
€ 40,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,83*
€ 33,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R65545102
ab € 30,50*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65585100
ab € 52,20*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65555102
ab € 34,70*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65575102
ab € 39,13*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65593102
ab € 28,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.