Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3x1 tra TR100 gesch transp Ø8,2mm Ziffer ÖLFLEXCLASSIC110CY3X1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3x1 tra TR100 gesch transp Ø8,2mm Ziffer
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3x1 tra TR100 gesch transp Ø8,2mm Ziffer
Artikel-Nr.:
     262-F121B51
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135853/100
EAN/GTIN:
     4044774569871
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g1
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3x1 tra TR100 gesch transp Ø8,2mm Ziffer ÖLFLEXCLASSIC110CY3X1
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
3
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
8.2 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
111 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Farbe:
transparent
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
164 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49.2 mm
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,27879*
€ 2,02879*
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,69977*
€ 2,08977*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,62*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 4,42*
2 Tage
272
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,08977*
€ 2,48683
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,69977*
€ 2,02273
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,69977* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 208,977* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1135804
ab € 1,26317*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135103/100
ab € 1,05199*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135105/100
ab € 1,44156*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135203/100
ab € 1,22418*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135303/500
ab € 141,946*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135304/100
ab € 1,71081*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135305/500
ab € 2,08974*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135403/100
ab € 221,079*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135404/100
ab € 258,396*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135405
ab € 3,28846*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135505/100
ab € 4,82301*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135104
ab € 1,2236*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135307
ab € 2,54719*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135204
ab € 1,43273*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135852/100
ab € 1,05481*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.