Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79303009
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 4 x 1 mm²
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.7 mm
Kupferindex
78.1 kg/km
Kabelgewicht
130 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
52.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
174 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
VDE, 5/IEC, CE, EAC, ETIM 5.0, ETIM 6.0
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Gewicht
13000 g
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37724*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,24724*
€ 2,67422
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,97724*
€ 2,35292
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,91724*
€ 2,28152
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,82724*
€ 2,17442
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,74724*
€ 2,07922
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,37724*
€ 1,63892
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.