Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø9,8mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -20-100°C SILVYNFPAS13/9,8X13BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wellrohr Ø9,8mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -20-100°C
Wellrohr Ø9,8mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -20-100°C
Artikel-Nr.:
     262-F115H06
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Wellrohr Ø9,8mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -20-100°C SILVYNFPAS13/9,8X13BK
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm mm
Biegeradius, statisch:
25 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V2
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
13 mm mm
Nenndurchmesser:
9.8 mm mm
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Ölbeständig:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,91764*
€ 1,17764*
50
€ 5,46*
ab € 0,9182*
€ 1,1782*
50
Frei Haus
ab € 0,9366*
€ 1,2066*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,00*
€ 1,28*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,18303*
€ 1,50303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,50303*
€ 1,78861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49303*
€ 1,77671
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38303*
€ 1,64581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35303*
€ 1,61011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,33303*
€ 1,58631
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,18303*
€ 1,40781
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,18303* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,1515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
61754035
ab € 1,64176*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754025
ab € 1,1182*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754045
ab € 2,66*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754055
ab € 3,6464*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754275
ab € 1,56115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.