Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör Kabelschutzschlauch FPAS 13/9,8x13 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-53306
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754015
EAN/GTIN:
     4044773440300
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Lapp Zubehör Kabelschutzschlauch FPAS 13/9,8x13 BK Nenndurchmesser 9,8mm, Außendurchmesser 13mm, Innendurchmesser 9,8mm, Werkstoff Polyamid (PA), Einsatztemperatur -40 ...

120°C, UV-beständig, Halogenfrei, Farbe schwarz,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
9.8 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
9.8 mm
Werkstoff:
Polyamid
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
UV-beständig:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,91764*
€ 1,17764*
50
€ 5,46*
ab € 0,9182*
€ 1,1782*
50
Frei Haus
ab € 0,9366*
€ 1,2066*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,00*
€ 1,28*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,0714*
€ 1,3714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,00* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
61754035
ab € 1,6482*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754025
ab € 1,1082*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754045
ab € 2,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754055
ab € 3,6364*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754275
ab € 1,56115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.