Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 1p 4kW Umschalt 20A IP65 Komplettger_im_Geh Knebel T0-1-8214/I1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E872D09
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207077
EAN/GTIN:
     4015082070779
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Lastschalter 1p 4kW Umschalt 20A IP65 Komplettger_im_Geh Knebel T0-1-8214/I1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung:
Umschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11.5 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Polzahl:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschalter 1 polig, hauptschalter eaton, hauptschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,90*
€ 29,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,86*
€ 30,60*
€ 5,46*
ab € 24,15*
€ 31,74*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,10*
€ 33,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,47*
€ 36,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
93828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,84*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
81622 EZ-T0
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
91114 IVS-T0
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,04*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,03*
Zubehör
Eaton
105854 CI-K1H-T0-2
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
105855 CI-K1H-T0-4
ab € 9,04*
Zubehör
Eaton
182410 CI-K2H-T0-4-MBS
ab € 25,66*
Zubehör
Eaton
182411 CI-K2H-T3-2-MBS
ab € 25,56*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.