Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T0-1-8214/I1 Gruppen-Umschalter 207077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0145991
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207077
EAN/GTIN:
     4015082070779
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hauptschalter
Nockenschalter
Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 2, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: tastend, mit 0-Stellung, mit 2-seitigem Rückzug nach 0, Frontschild: 2>0<1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,24*
€ 30,13*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,12*
€ 31,30*
€ 5,00*
ab € 24,16*
€ 32,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,98*
€ 33,84*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,18*
€ 35,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,75*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,14*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,44*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,71*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,48*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,78*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.