Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenlampe 11W Actinic BL G5 Stab 10 Ø16mm farblos 226,3mm ACTINICBLTL11W/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E607F40
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95145827
EAN/GTIN:
     8711500951458
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Insektenlampe 11W Actinic BL G5 Stab 10 Ø16mm farblos 226,3mm ACTINICBLTL11W/10
Weitere Informationen:
Anwendung:
Insekten
Farbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
11 W W
Lichtfarbe:
10
Länge:
226.3 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Rohrdurchmesser:
16 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G5
Weitere Suchbegriffe: Quecksilberdampflampe, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, UV Lampe, UV-Röhre, philips leuchtstofflampe g13, leuchtstofflampe g13, schwarzlichtlampe 11w, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 11,6424*
€ 13,6024*
25
Frei Haus
ab € 11,7576*
€ 13,7276*
2 Tage
103
3
€ 4,96*
ab € 6,17*
€ 14,63*
11 Tage
164
1
€ 6,90*
ab € 9,51*
€ 14,83*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 14,75*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 431,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
26026000
ab € 12,00*
Ähnlich
Philips
26042027
ab € 2,69*
Ähnlich
Philips
86083200
ab € 4,70*
Ähnlich
Philips
71093240
ab € 4,63*
Ähnlich
Philips
26325440
ab € 4,11*
Ähnlich
Philips
26039027
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.