Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 6,8Wm YourLED ws 3000K DC 30Stkm LED nicht austauschbar IP20 12V 702.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 702.54 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 3000 mm
Paulmann 702.54 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 3000 mm
Artikel-Nr.:
     262-E324C60
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70254
EAN/GTIN:
     4000870702543
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 6,8Wm YourLED ws 3000K DC 30Stkm LED nicht austauschbar IP20 12V 702.54
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
98
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
10.5 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Lampenleistung je Fuß:
0.691 W
Lampenleistung je Meter:
6.8 W
Lampenspannung:
12 - 12 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
160 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
3000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,98*
€ 17,32*
€ 4,00*
ab € 11,98*
€ 17,32*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 16,88*
€ 24,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70199
ab € 14,70*
Zubehör
Paulmann
70200
ab € 21,25*
Zubehör
Paulmann
70201
ab € 45,00*
Zubehör
Paulmann
70204
ab € 3,59*
Zubehör
Paulmann
70215
ab € 2,47*
Zubehör
Paulmann
70251
ab € 8,15*
Zubehör
Paulmann
70252
ab € 13,47*
Zubehör
Paulmann
70253
ab € 20,82*
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 15,02*
Zubehör
Paulmann
70428
ab € 13,65*
Zubehör
Paulmann
70459
ab € 4,72*
Zubehör
Paulmann
70460
ab € 7,67*
Zubehör
Paulmann
70461
ab € 13,34*
Zubehör
Paulmann
70488
ab € 4,84*
Zubehör
Paulmann
70489
ab € 3,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.