Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 320A 4p 250-320AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMC3-4-A320/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E253F00
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109689
EAN/GTIN:
     4015081092758
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 320A 4p 250-320AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMC3-4-A320/200
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1920 - 3200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 - 320 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.303,71*
€ 1.422,29*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.311,25*
€ 1.422,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.321,79*
€ 1.446,70*
Frei Haus
ab € 1.339,07*
€ 1.465,35*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.374,85*
€ 1.502,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,70*
€ 1.721,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,95*
€ 1.705,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,05*
€ 1.647,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,09*
€ 1.611,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,79*
€ 1.572,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
260211
ab € 12,04*
Zubehör
Eaton
132673
ab € 172,30*
Zubehör
Eaton
274141
ab € 90,83*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,91*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,47*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,79*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,51*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,69*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,70*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,20*
Zubehör
Eaton
266634
ab € 122,48*
Zubehör
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,59*
Zubehör
Eaton
259589 NZM2/3-XUHIV110-130AC
ab € 97,82*
Zubehör
Eaton
270333
ab € 313,03*
Zubehör
Eaton
266809
ab € 11,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.