Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G24q-1 CorePro 131mm ws 4,5W F 4000K 500lm mattiert 120° AC COREPROLEDPLC4.5W8404PG24Q-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1 energy-saving lamp 4,5 W
Philips CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1 energy-saving lamp 4,5 W
Artikel-Nr.:
     262-E107J24
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70665700
EAN/GTIN:
     8718696706657
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
LED-Röhrenlampe G24q-1 CorePro 131mm ws 4,5W F 4000K 500lm mattiert 120° AC COREPROLEDPLC4.5W8404PG24Q-1
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
500 lm
Durchmesser:
34 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1306
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
4.5 - 4.5 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
500 - 500 lm
Länge:
131 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
G24q-1
Spannungsart:
AC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 7,79*
€ 7,79*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 7,86*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,46*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,22*
€ 8,59*
1 Tag
15
1
€ 6,40*
ab € 6,38*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48776500
ab € 8,63*
Ähnlich
Philips
48778900
ab € 8,43*
Ähnlich
Philips
70663300
ab € 6,22*
Ähnlich
Philips
CPLC9W840Q3
ab € 6,67*
Ähnlich
Philips
54115900
ab € 6,90*
Ähnlich
Philips
54121000
ab € 5,42*
Ähnlich
Philips
655025
ab € 9,64*
Ähnlich
Philips
54119700
ab € 5,65*
Ähnlich
Philips
48784000
ab € 10,47*
Ähnlich
Philips
48786400
ab € 10,35*
Ähnlich
Philips
48788800
ab € 11,12*
Ähnlich
Philips
48790100
ab € 10,60*
Ähnlich
Philips
48780200
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.