Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter kapa DC Zylinder_Gew Steck-M12 PNP 4mm 10-36V bündig 50Hz KFA3040BBPKG/NI/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M12 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 100 mA, zylindrisch 6 mm, IP65
ifm electronic M12 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 100 mA, zylindrisch 6 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     262-D918I25
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KF5001
EAN/GTIN:
     4021179145688
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapa DC Zylinder_Gew Steck-M12 PNP 4mm 10-36V bündig 50Hz KFA3040BBPKG/NI/US
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 36 V
Durchmesser Sensor:
12 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
59.8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4 mm
Schaltfrequenz:
50 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 36 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,36*
€ 104,60*
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 104,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,45*
€ 105,35*
Frei Haus
ab € 93,21*
€ 106,58*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,85*
€ 107,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
ifm electronic
E10015
ab € 0,92*
Zubehör
ifm electronic
E10735
ab € 2,75*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.