Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarzlichtlampe 18W vi Actinic BL G13 Stab Ø28mm 604mm Lebensmittel ACTINICBLTL-D18W/101SL/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) Leuchtstofflampe 18 W G13
Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) Leuchtstofflampe 18 W G13
Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) Leuchtstofflampe 18 W G13
Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) Leuchtstofflampe 18 W G13
Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) Leuchtstofflampe 18 W G13
Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) Leuchtstofflampe 18 W G13
Artikel-Nr.:
     262-D613I56
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26325440
EAN/GTIN:
     8711500263254
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstoff-Linienlampe
Leuchtstofflampe G13
Schwarzlichtlampe 18W vi Actinic BL G13 Stab Ø28mm 604mm Lebensmittel ACTINICBLTL-D18W/101SL/25
Weitere Informationen:
Anwendung:
Lebensmittel
Farbe:
violett
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
18 W W
Länge:
604 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Rohrdurchmesser:
28 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Sockel G13, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Linienlampe, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Quecksilberdampflampe, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, UV Lampe, UV-Röhre, leuchtmittel g13 philips, leuchtstofflampe röhrenform, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 14,81*
5 Tage
27
3
€ 7,50*
ab € 4,99*
€ 15,00*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 15,56*
€ 18,10*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 16,77*
€ 19,52*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 21,89*
€ 25,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 628,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
26026000
ab € 11,99*
Ähnlich
Philips
26042027
ab € 3,05*
Ähnlich
Philips
86083200
ab € 14,72*
Ähnlich
Philips
71093240
ab € 4,64*
Ähnlich
Philips
95145827
ab € 6,11*
Ähnlich
Philips
26039027
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.