Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p PKZM0 6,3-10A 10AIu 220-690V Festeinbau IP20 elektr PKZM0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter 3p PKZM0 6,3-10A 10AIu 220-690V Festeinbau IP20 elektr
Motorschutzschalter 3p PKZM0 6,3-10A 10AIu 220-690V Festeinbau IP20 elektr
Artikel-Nr.:
     262-C424E72
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072739
EAN/GTIN:
     4015080727392
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter 3p PKZM0 6,3-10A 10AIu 220-690V Festeinbau IP20 elektr PKZM0-10
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
220 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA
Breite:
45 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
140 - 140 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
93 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
76 mm
Verlustleistung:
6.48 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6.3 - 10 A
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, schutzschalter, schutzschalter 3pol, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 4,98*
ab € 41,83*
€ 53,02*
2 Tage
29
€ 4,99*
ab € 43,01*
€ 54,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,08*
€ 57,01*
€ 5,46*
ab € 45,45*
€ 57,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,94*
€ 62,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073195
ab € 23,34*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,26*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,74*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,91*
Zubehör
Eaton
082881
ab € 29,67*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,65*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
283149
ab € 3,74*
Zubehör
Eaton
220230 MVS-D0-EM
ab € 7,33*
Zubehör
Eaton
276550
ab € 18,06*
Zubehör
Eaton
142529 PKZM0-XC45L
ab € 7,53*
Zubehör
Eaton
063961 B3.0/2-PKZ0
ab € 7,11*
Zubehör
Eaton
072908 E-PKZ0-GR
ab € 12,78*
Zubehör
Eaton
032721 H-B3-PKZ0
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.