Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseinsatz D01 16A 400V gr gG 5SE2316


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-C261A87
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2316
EAN/GTIN:
     4001869005966
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
D0-Sicherungseinsatz D01 16A 400V gr gG 5SE2316
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
grau
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, siemens neozed d01, neozed d01, neozed, D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,31*
€ 0,47*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,50*
1 Tag
172
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,33*
€ 0,50*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,349*
€ 0,529*
1 Tag
430
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 6,34*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 13,365*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 17,75667*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 21,29*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 26,90*
Sonstiges
Siemens
5SG13021
ab € 88,11*
Sonstiges
Siemens
5SG1301
ab € 4,19*
Sonstiges
Siemens
5SG1302
ab € 2,64*
Sonstiges
Siemens
5SG1553
ab € 1,67*
Sonstiges
Siemens
5SG5301
ab € 12,99*
Sonstiges
Siemens
5SG53021
ab € 104,42*
Sonstiges
Siemens
5SG5553
ab € 4,025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.