Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 16A NEOZED 400V GL GR.D01 5SE2316


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2730487
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2316
EAN/GTIN:
     4001869005966
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 16 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: grau, Baugröße: D01, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) Farbe: grau In (A): 16 Größe: D01
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
5SE2316
Ident Code:
5SE2316
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, siemens neozed d01, neozed d01, neozed, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung, D03-Sicherung, Sicherung, Sicherungspatrone
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,31*
€ 0,47*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,50*
Lager 6808
172
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,33*
€ 0,50*
1 Tag
430
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35*
€ 0,53*
2 Tage
10699
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,36*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 6,34*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 13,365*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 17,75667*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 21,29*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 26,90*
Sonstiges
Siemens
5SG13021
ab € 88,11*
Sonstiges
Siemens
5SG1301
ab € 4,19*
Sonstiges
Siemens
5SG1302
ab € 2,64*
Sonstiges
Siemens
5SG1553
ab € 1,67*
Sonstiges
Siemens
5SG5301
ab € 12,99*
Sonstiges
Siemens
5SG53021
ab € 104,42*
Sonstiges
Siemens
5SG5553
ab € 4,025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.