Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben Vorschaltgerät 4/6/8W 2x4W T5 163683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-165419
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     163683
EAN/GTIN:
     4014364636849
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
vorschaltgerät t5 kvg
vorschaltgerät t5
vorschaltgerät
Houben Vorschaltgerät 4/6/8W 2x4W T5 163683 Ausführung konventionell, Multiwatt-Ausführung, Für Lampenart T16, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1 ...

2, Nennspannung 230 ...

230V, Schutzklasse I, Länge 85mm, Breite 41mm, Höhe 28mm, Geeignet für T5 1x4W, 2x4W, 1x6W, 1x8W, Vakuumgetränkt in Polyesterharz, Steckklemmen 0,5-1 mm², für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5

Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Multiwatt-Ausführung:
Ja
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Ja
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Nein
Für Lampenart T38:
Nein
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Nein
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Nein
Für Lampenart TC-DEL:
Nein
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Nennspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Länge:
85 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
28 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: VVG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,63*
€ 8,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,65*
€ 8,31*
Lager 5382
10
€ 5,80*
ab € 5,97*
€ 8,76*
€ 5,95*
ab € 6,16*
€ 9,03*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,18*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
163711
ab € 4,51*
Ähnlich
Arnold Houben
508186
ab € 6,90*
Ähnlich
Arnold Houben
529029
ab € 4,96*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169645
ab € 4,56*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169389
ab € 11,81*
Ähnlich
Arnold Houben
163730
ab € 5,08*
Ähnlich
Arnold Houben
509365
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.