Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 163683 VG LL 4W 6W 8W 2x4W 28x41x85mm 230V 50Hz L4/6/8.304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät 2x4W VVG f.T5 MW konv 105x41mm
Vorschaltgerät 2x4W VVG f.T5 MW konv 105x41mm
Artikel-Nr.:
     986-0844049
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     163683
EAN/GTIN:
     4014364636849
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
vorschaltgerät t5 kvg
vorschaltgerät t5
vorschaltgerät
Standard-Vorschaltgerät 230V/50Hz 4/2x4/6/8W Für Leuchtstofflampen Bauform: 28x41mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Gewicht: 320gL4/6/8.304, EEI=B2, Schutzklasse: I, Ausführung: konventionell, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 8W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 4W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig): 6W, Nennspannung von/bis: 230V, Länge: 85mm, Breite: 41mm, Höhe: 28mm, Für Lampenart T16: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Länge:
85 mm
Höhe:
28 mm
Breite:
41 mm
Geeignet für Lampenleistung:
4 W | 8 W
Nennspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Multiwatt-Ausführung:
true
Für Lampenart T16:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 | 2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 8,19*
€ 5,46*
ab € 5,56*
€ 8,33*
3 Tage
10
€ 5,80*
ab € 5,90*
€ 8,66*
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 8,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,11*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
163711
ab € 4,52*
Ähnlich
Arnold Houben
508186
ab € 6,87*
Ähnlich
Arnold Houben
529029
ab € 4,95*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169645
ab € 4,53*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169389
ab € 11,79*
Ähnlich
Arnold Houben
163730
ab € 5,08*
Ähnlich
Arnold Houben
509365
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.