Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben Vorschaltgerät 16W T8 163730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-19804
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     163730
EAN/GTIN:
     4014364637303
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Houben Vorschaltgerät 16W T8 163730 Ausführung konventionell, Für Lampenart T26, Für Lampenart TC-DD, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1 ...

1, Geeignet für Lampenleistung 16 ...

16W, Nennspannung 230 ...

230V, Schutzklasse I, Länge 85mm, Breite 41mm, Höhe 28mm, Vakuumgetränkt in Polyesterharz, Steckklemmen 0,5 - 1 mm², für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5, tw130

Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Multiwatt-Ausführung:
Nein
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Nein
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Ja
Für Lampenart T38:
Nein
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Nein
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Ja
Für Lampenart TC-DEL:
Nein
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Nennspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Länge:
85 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
28 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 5,06*
€ 7,60*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 5,07*
€ 7,61*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,30*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 8,33*
1
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
163711
ab € 4,54*
Ähnlich
Arnold Houben
508186
ab € 6,91*
Ähnlich
Arnold Houben
529029
ab € 4,95*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169645
ab € 4,56*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169389
ab € 11,82*
Ähnlich
Arnold Houben
163683
ab € 5,61*
Ähnlich
Arnold Houben
509365
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.