Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie fl 4,5V Longlife POWER AL-MN 6100mAh 4912


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie fl 4,5V Longlife POWER AL-MN 6100mAh
Batterie fl 4,5V Longlife POWER AL-MN 6100mAh
Artikel-Nr.:
     262-B556E06
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04912121411
EAN/GTIN:
     4008496559947
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie
Batterie fl 4,5V Longlife POWER AL-MN 6100mAh 4912
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
62 mm mm
Durchmesser:
0 mm mm
Gewicht:
175.35 g
Größenbezeichnung:
flach
Höhe inkl. Pole:
67 mm mm
Kapazität:
6100 mAh mAh
Länge:
22 mm mm
Nennspannung:
4.5 V
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
203
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,41*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,09*
€ 2,56*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,14*
€ 2,60*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 2,68*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,52*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,325*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4748*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,56*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,91*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.