Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G5 T5 549 8W E 6500K ws 1050lm mattiert 200° AC Ø16x549mm 40-60V MASLEDTUBEHF600MMHE8W865T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LED HF 600mm HE 8W 865 T5 energy-saving lamp G5
Philips MASTER LED HF 600mm HE 8W 865 T5 energy-saving lamp G5
Philips MASTER LED HF 600mm HE 8W 865 T5 energy-saving lamp G5
Philips MASTER LED HF 600mm HE 8W 865 T5 energy-saving lamp G5
Artikel-Nr.:
     262-B547E37
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     74327000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
LED-Röhrenlampe G5 T5 549 8W E 6500K ws 1050lm mattiert 200° AC Ø16x549mm 40-60V MASLEDTUBEHF600MMHE8W865T5
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
200 - 200 °
Bauform:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1050 lm
Durchmesser:
16 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1236
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
131 lm/W
Leistungsfaktor:
0.92
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
1050 - 1050 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
549 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
40 - 60 V V
Nennstrom:
350 - 350 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
G5
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips led tube 8watt 600mm, led röhre, philips led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 12,13*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,06*
€ 13,90*
1
€ 8,50*
ab € 14,63*
€ 14,63*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,61*
€ 16,25*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 11,18*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,32*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,13*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,95*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 15,28*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 15,41*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,54*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 13,49*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,80*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 15,10*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 12,94*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,87*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,49*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,36*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 8,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.