Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG29 vernick hfr Ms 922/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG29 vernick hfr Ms 922/29
Artikel-Nr.:
     262-B194E04
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126013559
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG29 vernick hfr Ms 922/29
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.587 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, zugentlastung, Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,597*
€ 15,807*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,1493*
€ 16,491*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 46,22834*
€ 60,99834*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99834*
€ 72,58802
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52834*
€ 70,83872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31834*
€ 68,20882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34834*
€ 64,67452
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,86834*
€ 61,72332
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22834*
€ 55,01172
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,7406*
Ähnlich
HKL
4011126013580
ab € 21,85406*
Ähnlich
HKL
ab € 8,6612*
Ähnlich
HKL
ab € 7,9408*
Ähnlich
HKL
ab € 19,87*
Ähnlich
HKL
ab € 24,98*
Ähnlich
HKL
ab € 34,9817*
Ähnlich
HKL
ab € 3,8202*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1937*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.