Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG7 vernick hfr Ms 922/07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B194E08
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126013511
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG7 vernick hfr Ms 922/07
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
5.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.27 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,9223*
€ 4,8123*
1
€ 5,46*
ab € 4,29*
€ 6,31*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,6753*
€ 6,8353*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,80*
€ 7,02*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 16,31685*
€ 23,05685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05685*
€ 27,43765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24685*
€ 25,28375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12685*
€ 23,95095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82685*
€ 23,59395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,60685*
€ 22,14215
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,31685*
€ 19,41705
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,8651*
Ähnlich
HKL
4011126013580
ab € 22,43204*
Ähnlich
HKL
ab € 9,49*
Ähnlich
HKL
ab € 8,122*
Ähnlich
HKL
ab € 11,5217*
Ähnlich
HKL
ab € 20,3146*
Ähnlich
HKL
ab € 25,6762*
Ähnlich
HKL
ab € 36,0173*
Ähnlich
HKL
ab € 4,2909*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.