Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG16 vernick hfr Ms 922/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG16 vernick hfr Ms 922/16
Artikel-Nr.:
     262-B194E02
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126013573
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG16 vernick hfr Ms 922/16
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, zugentlastung, Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,6612*
€ 8,6612*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 25,40346*
€ 35,50346*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50346*
€ 42,24912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57346*
€ 41,14242
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63346*
€ 38,83382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79346*
€ 36,64422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97346*
€ 35,66842
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40346*
€ 30,23012
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,7406*
Ähnlich
HKL
4011126013580
ab € 21,41021*
Ähnlich
HKL
ab € 7,9108*
Ähnlich
HKL
ab € 11,1693*
Ähnlich
HKL
ab € 19,78*
Ähnlich
HKL
ab € 25,02*
Ähnlich
HKL
ab € 35,1117*
Ähnlich
HKL
ab € 3,8302*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1937*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.