Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG48 vernick hfr Ms 922/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194E07
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126013528
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG48 vernick hfr Ms 922/48
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
11 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,9973*
€ 47,7573*
€ 5,46*
ab € 39,23*
€ 52,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,21*
€ 62,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 152,2718*
€ 188,3218*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,3218*
€ 224,10294
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,9318*
€ 222,44884
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,8118*
€ 208,02604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,6618*
€ 198,32754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 160,4618*
€ 190,94954
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 152,2718*
€ 181,20344
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,8451*
Ähnlich
HKL
4011126013580
ab € 22,83608*
Ähnlich
HKL
ab € 9,48*
Ähnlich
HKL
ab € 8,112*
Ähnlich
HKL
ab € 11,4917*
Ähnlich
HKL
ab € 20,2146*
Ähnlich
HKL
ab € 25,6062*
Ähnlich
HKL
ab € 3,9123*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.