Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG9 vernick hfr Ms 922/09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194E09
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126013504
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG9 vernick hfr Ms 922/09
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,3009*
€ 5,3509*
1
€ 5,46*
ab € 4,73*
€ 6,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 5,76*
€ 8,44*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,30109*
€ 26,04109*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04109*
€ 30,9889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48109*
€ 27,9425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75109*
€ 27,0738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24109*
€ 26,4669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,75109*
€ 24,6938
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,30109*
€ 21,7783
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,8151*
Ähnlich
HKL
4011126013580
ab € 22,96608*
Ähnlich
HKL
ab € 9,54*
Ähnlich
HKL
ab € 8,152*
Ähnlich
HKL
ab € 11,4217*
Ähnlich
HKL
ab € 20,1946*
Ähnlich
HKL
ab € 25,7462*
Ähnlich
HKL
ab € 36,0073*
Ähnlich
HKL
ab € 3,9323*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.