Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube 922/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-25937991
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     922/29
EAN/GTIN:
     4011126013559
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung

Druckschraube 922/29

Druckschraube mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße : Pg 29 für Kabel-Ø : 19 - 30 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite : 42 mm Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,587 mm
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 12,527*
€ 15,797*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,4217*
€ 16,4217*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 15,64*
€ 19,56*
1
€ 5,95*
ab € 48,06442*
€ 62,69442*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,797*
€ 18,79843
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,457*
€ 18,39383
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,527*
€ 14,90713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 157,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,8051*
Ähnlich
HKL
4011126013580
ab € 22,47204*
Ähnlich
HKL
ab € 8,66*
Ähnlich
HKL
ab € 8,102*
Ähnlich
HKL
ab € 20,2446*
Ähnlich
HKL
ab € 25,5662*
Ähnlich
HKL
ab € 36,0073*
Ähnlich
HKL
ab € 3,9123*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.