Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG42 vernick hfr Ms 922/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194E06
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126013535
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG42 vernick hfr Ms 922/42
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.587 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,7462*
€ 35,0862*
€ 5,46*
ab € 28,03*
€ 38,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 34,45*
€ 46,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 108,74184*
€ 136,53184*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,53184*
€ 162,47289
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,12184*
€ 161,98499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,61184*
€ 150,66809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,84184*
€ 146,18179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,04184*
€ 136,89979
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 108,74184*
€ 129,40279
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,8151*
Ähnlich
HKL
4011126013580
ab € 22,96608*
Ähnlich
HKL
ab € 9,54*
Ähnlich
HKL
ab € 8,152*
Ähnlich
HKL
ab € 11,4217*
Ähnlich
HKL
ab € 20,1946*
Ähnlich
HKL
ab € 36,0073*
Ähnlich
HKL
ab € 3,9323*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.