Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme Serie 281 Glimm 0,08-4qmm G-Sich 5x20mm schwenkb 230VAC 281-611/281-417


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungs-Reihenklemme Serie 281 Glimm 0,08-4qmm G-Sich 5x20mm schwenkb 230VAC
Sicherungs-Reihenklemme Serie 281 Glimm 0,08-4qmm G-Sich 5x20mm schwenkb 230VAC
Artikel-Nr.:
     262-B126G66
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-611/281-417
EAN/GTIN:
     4045454871437
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago 280-651
Sicherungs-Reihenklemme Serie 281 Glimm 0,08-4qmm G-Sich 5x20mm schwenkb 230VAC 281-611/281-417
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
Glimmlampe
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
60 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC
Tiefe:
60 mm
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
230 - 230 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, Reihenklemme, Sicherungsklemme, Sicherungs-Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,913*
€ 7,203*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,39*
€ 8,74*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,6606*
€ 9,0406*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 7,94806*
€ 9,36806*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 8,5822*
€ 10,1222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,36806*
€ 11,14799
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94806*
€ 9,45819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 468,403* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-254
ab € 1,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.