Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 2p CAT.IV 10-1200V Batt LEDLCD Drehfeldrichtungsanzeige 1999Ohm 2100-GAMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beha-Amprobe 2100-GAMMA 0 - 1000 V Schwarz, Gelb
Beha-Amprobe 2100-GAMMA 0 - 1000 V Schwarz, Gelb
Beha-Amprobe 2100-GAMMA 0 - 1000 V Schwarz, Gelb
Beha-Amprobe 2100-GAMMA 0 - 1000 V Schwarz, Gelb
Beha-Amprobe 2100-GAMMA 0 - 1000 V Schwarz, Gelb
Beha-Amprobe 2100-GAMMA 0 - 1000 V Schwarz, Gelb
Beha-Amprobe 2100-GAMMA 0 - 1000 V Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     262-20256685
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4709243
EAN/GTIN:
     0095969802697
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Spannungsprüfer 2p CAT.IV 10-1200V Batt LEDLCD Drehfeldrichtungsanzeige 1999Ohm 2100-GAMMA
Weitere Informationen:
Berührungslose Spannungserkennung:
ja
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Klingenbreite:
2 mm
Klingenlänge:
15 mm
Länge:
280 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
10 - 1200 V V
Stromversorgung:
Batterie
Widerstandsmessbereich:
0 - 500 kOhm
Widerstandsmessung:
1999 Ohm Ohm
Weitere Suchbegriffe: beha durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Phasenprüfer, Prüfgerät, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,94*
€ 118,55*
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 101,73*
€ 118,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,46*
€ 119,31*
Frei Haus
ab € 100,12*
€ 120,70*
€ 5,46*
ab € 104,14*
€ 121,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,17*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,59*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,22*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,41*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,45*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,18*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.