Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha-Amprobe 2100 LED Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Beha-Amprobe 2100 LED Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 1000V
Beha-Amprobe 2100 LED Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 1000V
Artikel-Nr.:
     108EL-1865506
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2100-GAMMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Spannung max. = 1000 V ac, 1200V dc
Durchgangsprüfung = Ja
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp = LED
RCD Auslösezeittest = Ja
IP Schutzart = IP64
Batterietyp = AAA
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 78 x 35 x 280mm
Gewicht = 320g
Höhe = 280mm
Länge = 78mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Breite = 35mm

Spannungsprüfung bis zu 1000 V, Wechselstrom und 1200 V Gleichstrom Digitales LCD 12 1000 V ac/1200 V dc Misst den Widerstand bis zu 1999 Ohm Optische und akustische Durchgangs- und Spannungsprüfung Durchgangsmessung mit niedrigem Widerstand<: 10 50 Ohm Patentierte Phasendrehungsanzeige, keine 3. Hand erforderlich Einpolige Phasenprüfung Polarität Kontaktlose Spannungserkennung (NCV/EF) Schaltbare Last (Lastprüfer) von 300 W bei 1000 V ac / 420 W bei 1200 V dc über zwei Drucktasten, die einen RCD/FI bis zu 30 mA auslöst Integrierter Sondenspitzenschutz zur Reduzierung der Verletzungsgefahr Keine unbeabsichtigte Auslösung von RCD/FI-Schutzschaltern Schnelle einhändige Prüfung von Steckdosen mit 19-mm-Kontaktabstand, ohne dass der Tastkopf vom Gerät entfernt wird Beleuchtung von Messpunkten über weiße LED Robuste Konstruktion mit doppelt isolierten DrähtenKaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs.
Weitere Informationen:
Spannung max.:
1000 V ac, 1200V dc
Durchgangsprüfung:
Ja
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp:
LED
RCD Auslösezeittest:
Ja
IP Schutzart:
IP64
Batterietyp:
AAA
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
78 x 35 x 280mm
Gewicht:
320g
Höhe:
280mm
Länge:
78mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Breite:
35mm
Weitere Suchbegriffe: beha durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, 1865506, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Beha-Amprobe, 2100GAMMA, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Voltage Testers
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,94*
€ 118,55*
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 101,73*
€ 118,56*
€ 5,95*
ab € 102,46*
€ 119,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 100,12*
€ 120,70*
€ 5,46*
ab € 104,14*
€ 121,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,17*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,59*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,22*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,41*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,45*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,18*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.