Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 2100-GAMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer 2100-GAMMA
Spannungsprüfer 2100-GAMMA
Artikel-Nr.:
     3517A-61451899
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4709243
EAN/GTIN:
     0095969802697
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer

Spannungsprüfer 2100-GAMMA

Beha-Amprobe 2100-Alpha, 2100-Beta und 2100-Gamma sind
robuste und zuverlässige Spannungs- und Durchgangsprüfer
mit Drehfeldrichtungsanzeige. Die Sicherheit entspricht den
Messkategorien CAT IV / 600 V und CAT III / 1000 V. Alle Modelle der
Serie 2100 entsprechen der Norm DIN VDE 0682-401:2011/EN 61243-
3:2010 für Spannungsprüfer und sind GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
12..1200 V
Länge:
280 mm
Klingenlänge:
15 mm
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
ja
Last zuschaltbar:
ja
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,31*
€ 112,90*
Frei Haus
ab € 93,43*
€ 112,92*
Frei Haus
ab € 97,86*
€ 114,72*
1 Tag
76
€ 5,90*
ab € 102,00*
€ 119,32*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 104,77*
€ 122,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,28*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,52*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 298,06*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 40,07*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,72*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,27*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.