Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kreuz PZ1 isol 80mm ger 2Komp Pozidriv PZ1 VDE Antimagnetisch 165IPZVDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006162001
165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006162001
Wera 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm, 05006162001
Artikel-Nr.:
     262-04260455
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006162001
EAN/GTIN:
     4013288029836
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Schraubendreher Kreuz PZ1 isol 80mm ger 2Komp Pozidriv PZ1 VDE Antimagnetisch 165IPZVDE
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
ja
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung:
gerade
Ausführung Schaft:
rund
Gesamtlänge:
178 mm
Gewicht:
55.6 g
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe:
1
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
80 mm mm
Mit Abrollschutz:
ja
Präzisionsausführung:
ja
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
VDE-geprüft:
ja
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 x 80, vde-schraubendreher (torx®), vde-schraubendreher pz1, Einsatz, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Kreuz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubenzieher, Präzisions-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Stern-Schraubenzieher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
1
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 5,70*
1 Tag
250
20
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 5,87*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,80*
€ 6,04*
1 Tag
256
1
€ 7,90*
ab € 4,81*
€ 6,04*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828041
ab € 1,99*
Ähnlich
Wera
05006148001
ab € 19,14*
Ähnlich
Wera
05006147001
ab € 19,27*
Ähnlich
Wera
05006160001
ab € 3,83*
Ähnlich
Wera
05006163001
ab € 8,28*
Ähnlich
Wera
05006164001
ab € 6,36*
Ähnlich
Wera
05006165001
ab € 9,76*
Ähnlich
Wera
05006166001
ab € 7,04*
Ähnlich
Wera
05006168001
ab € 12,81*
Ähnlich
Wera
05006460001
ab € 5,30*
Ähnlich
Wera
05006461001
ab € 7,60*
Ähnlich
Wera
05003471001
ab € 43,29*
Ähnlich
Wera
05003474001
ab € 30,29*
Ähnlich
Wera
05003470001
ab € 28,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.