Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge Kabelmesser 120020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzklinge Kabelmesser
Ersatzklinge Kabelmesser
Artikel-Nr.:
     262-02697222
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120020
EAN/GTIN:
     4021103200209
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Ersatzklinge Kabelmesser 120020
Weitere Informationen:
Anzahl der Klingen:
1 st
Breite:
114 mm
Geeignet für:
Kabelmesser
Länge:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, cimco abisoliermesser, abisolier messer, Ersatzklinge Holz, Ersatzklinge Metall, Ersatzmesser, Klinge, Lochschneideset, Messer, Messereinsatz, Messerkassette, Messerklinge, Reservemesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,20*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 2,75*
€ 4,49*
€ 5,46*
ab € 2,77*
€ 4,53*
3 Tage
12
€ 5,80*
ab € 2,83*
€ 4,63*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,84*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120012
ab € 9,88*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.