Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 12 0020 Kabel-Crimper Abmantelwerkzeug Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 12 0020 Kabel-Crimper Abmantelwerkzeug Schwarz
Cimco 12 0020 Kabel-Crimper Abmantelwerkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55184007
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     12 0020
EAN/GTIN:
     4021103200209
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abmantelwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser (min.)
4 mm
Kabeldurchmesser (max.)
16 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120012
ab € 9,89*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.