Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1514559 Herst.-Nr.: 120020 EAN/GTIN: 4021103200209 |
| |
|
| | |
| Ersatzklingen für alle Kabelmesser Breite: 114 mm, geeignet für: Kabelmesser, Länge: 3 mm, Werkstoff: sonstige, Abbrechklingen: false, Klingenform: sonstige, Wellenschliffklinge: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 120020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, cimco abisoliermesser, abisolier messer, Klinge für Messer, Kittmesser, Arbeitsmesser |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,57* | € 4,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,75* | € 4,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,77* | € 4,53* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,84* | € 4,64* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,93* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|