Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Messer Jokari 120020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatz-Messer Jokari 120020
Ersatz-Messer Jokari 120020
Artikel-Nr.:
     3517I-16255293
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120020
EAN/GTIN:
     4021103200209
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Ersatz-Messer Jokari 120020

»Jokari® Ersatzklinge (Innenmesser)für alle automatischen Kabelmesser.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Klingenform:
sonstige
Geeignet für:
Kabelmesser
Abbrechklingen:
nein
Wellenschliffklinge:
nein
Breite:
114 mm
Länge:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, cimco abisoliermesser, abisolier messer, Werkzeugeinsatz, Messereinsatz, Werkzeugzubehör, Messerklinge, Reservemesser, Wechseleinsatz, Klinge, Messer, Ersatz-Messerklinge, Ersatzmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,20*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 2,75*
€ 4,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,77*
€ 4,53*
3 Tage
12
€ 5,80*
ab € 2,83*
€ 4,63*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,84*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120012
ab € 9,88*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.