Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl Berlin Bezug Blau, Fußkreuz schwarz | TS1011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl Berlin Bezug Blau, Fußkreuz schwarz | TS1011
Bürostuhl Berlin Bezug Blau, Fußkreuz schwarz | TS1011
31.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TS1011
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OP200 G26
EAN/GTIN:
     4014296026831
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürostuhl Berlin Bezug Blau, Fußkreuz schwarz | TS1011

Bürostuhl Berlin
Punktsynchronmechanik
Bezug Blau
Polyamid-Fußkreuz Schwarz
Netzrückenlehne schwarz
Sitzhöhe 43-51 cm / Sitzbreite 48 cm / Sitztiefe 48 cm. Lehnenhöhe 58 cm

Armlehnen als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheibenstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
Berlin
Mechanik:
Synchronmechanik
Sitzhöhe in mm:
430-510
Armlehnen:
Als Zubehör
Bezug Rückenlehne:
Netz
Material Bezug:
Stoffpolster
Sitzform:
Bandscheibensitz
Belastbarkeit kg:
110
Höhenverstellung mm:
430-510
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Farbe Bezug:
Blau
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bandscheibendrehstuhl topstar ohne armlehnen, bandscheibendrehstuhl topstar, bandscheibendrehstuhl, PostkorbAnlage (Büroeinrichtung), PostkorbGestell (Büroeinrichtung), AblagekorbGestell (Postsortierung), SortierStation (Büroeinrichtung), BodenSortieranlage (Postsortierung), Postsortieranlage (Büroeinrichtung), AblagekorbAnlage (Postsortierung), Tischso
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 111,23*
€ 128,71*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,47*
€ 128,72*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 111,20*
€ 129,27*
€ 4,95*
ab € 111,67*
€ 129,96*
Lager 261
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,75*
€ 153,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,92*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,70*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 641,0317*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 643,8717*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 593,74*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 594,39*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 625,78*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 624,83*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,65*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,33*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 42,48*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,81*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,88*
Zubehör
Topstar
DR2
ab € 20,12*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 597,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.