Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm | TP4804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm | TP4804
Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm | TP4804
Artikel-Nr.:
     261-TP4804
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EC841100000
EAN/GTIN:
     8018539072681
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen
Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm | TP4804

Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Tragkraft kg:
1400
Ausführung:
Elektrohydraulik
Hubbereich mm:
85-200
Mit Drucker:
Ohne Deckel
Hubwagentyp:
Elektro-Paletthubwagen
Gabellänge mm:
1150
Verkaufseinheit:
VE
Gabelrollenausführung:
Tandem
Weitere Suchbegriffe: Hubwagen, ScherengabelHubwagen, PalettenHubwagen, ElekroPaletthubwagen, Palettenheber, BehälterNeigegerät, Plattformlift, Minilift, Handwindekarren, Handwindestapler, Scheren und Hubtischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.508,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.810,58*
€ 6.914,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.742,63*
€ 6.833,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.574,92*
€ 6.634,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.508,89*
€ 6.555,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 44,01*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 58,86*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 10 St³ck
ab € 77,57*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 10 St³ck
ab € 58,68*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 10 St³ck
ab € 69,44*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 5 St³ck
ab € 84,04*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 5 St³ck
ab € 65,45*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 5 St³ck
ab € 76,23*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO
ab € 139,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.