Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm | TP4803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm | TP4803
Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm | TP4803
Artikel-Nr.:
     261-TP4803
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EC241100000
EAN/GTIN:
     8018539041502
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen
Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm | TP4803

Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Tragkraft kg:
1400
Ausführung:
Elektrohydraulik
Hubbereich mm:
85-200
Mit Drucker:
Ohne Deckel
Hubwagentyp:
Elektro-Paletthubwagen
Gabellänge mm:
1150
Verkaufseinheit:
VE
Gabelrollenausführung:
Einfach
Weitere Suchbegriffe: Hubwagen, ScherengabelHubwagen, PalettenHubwagen, ElekroPaletthubwagen, Palettenheber, BehälterNeigegerät, Plattformlift, Minilift, Handwindekarren, Handwindestapler, Scheren und Hubtischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.114,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.432,95*
€ 6.465,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.382,17*
€ 6.404,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.193,73*
€ 6.180,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.114,85*
€ 6.086,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 44,20*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 58,83*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 10 St³ck
ab € 77,30*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 10 St³ck
ab € 58,57*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 10 St³ck
ab € 68,97*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 5 St³ck
ab € 84,02*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 5 St³ck
ab € 65,88*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 5 St³ck
ab € 76,16*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO
ab € 139,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.