Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, grau, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 3 m | TM0816


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke, grau, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 3 m | TM0816
Kabelbrücke, grau, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 3 m | TM0816
Kabelbrücke, grau, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 3 m | TM0816
Kabelbrücke, grau, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 3 m | TM0816
Kabelbrücke, grau, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 3 m | TM0816
Kabelbrücke, grau, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 3 m | TM0816
Artikel-Nr.:
     261-TM0816
Hersteller:
     Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40700
EAN/GTIN:
     4250619600146
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke, grau, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 3 m | TM0816

Kabelbrücke aus Kunststoff
Farbe: grau
Höhe = 12 mm
Breite = 75 mm
Länge = 3 m
Material: Weich-PVC
Verhindern Stolperunfälle
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Büro und Betrieb
Höhe mm:
12
Breite mm:
75
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Grau
Länge mm:
3000
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbrücke 300cm dunkelgrau, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,33*
€ 42,80*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 33,04*
€ 42,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,91*
€ 44,80*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,61*
€ 45,03*
Lager 261
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,05*
€ 66,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 44,78*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,18*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,15*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 55,49*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,55*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 32,28*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,53*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 32,44*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,54*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 20,42*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 29,99*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 28,02*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 39,75*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 37,074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.