Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Kunststoff 75x3000 mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Kunststoff 75x3000 mm Grau
Kabelbrücke Kunststoff 75x3000 mm Grau
Kabelbrücke Kunststoff 75x3000 mm Grau
Kabelbrücke Kunststoff 75x3000 mm Grau
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250619600146
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40/41-75x3000G
EAN/GTIN:
     4250619600146
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kunststoffkabelbrücken

• Einfach, schnell und sicher
Bei der Verlegung der Kabel muss der Stecker nicht demontiert werden.
Die Kabel werden von unten eingelegt.
• Einsatzbereich
Verkaufsflächen, Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche,
Messen usw.
• Technische Beschreibung
Material: Weich-PVC.
• Lieferumfang
Sets in 1,5 oder 3 m mit Kabelschutzprofil und einer Rolle
Doppelklebeband.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
BreitexLänge:
75x3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbrücke 300cm dunkelgrau, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, Kabelbrücken, Außenanlagen, Kunststoff-Kabelbrücke, Kunststoffkabelbrücken
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 33,11*
€ 42,76*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,35*
€ 42,80*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,85*
€ 44,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 35,31*
€ 47,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,83*
€ 51,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,03*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,82*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,83*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 60,26*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,42*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 33,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 20,29*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,09*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 43,19*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 36,974*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.